Erkek dişlili nipel, 4000 serisi

NPL-PN-S4000-ET-G3/8IN

Ürün no. 0699410638

EAN 4050641438379

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Erkek dişlili nipel, 4000 serisi

Ürün no. 0699410638
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
A high flow rate of up to 3,900 l/min at max. 16 bar to maximise the performance of your compressed air consumers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Bağlantı dişi

ET G 3/8 inç

Yüzey

Çinko kaplamalı

Lamalar boyunca genişlik (SW)

24 mm

Maks. basınç

16 bar

Akış kapasitesi

3900 l/min

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler