Ersatzkassette für den Wasserschieber

Ersatzkassette für Wasserschieber
ERSAKAS-F.WASHIEB-500MM

Art.-Nr. 0891350659

EAN 5705020777356

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ersatzkassette für den Wasserschieber

Art.-Nr. 0891350659
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
Das weiche Moosgummi passt sich auch Unebenheiten am Boden an, optimal für geflieste Untergründe geeignet



Bleibt auch nach längerem Gebrauch formstabil



Aufgrund der zwei Kanten nimmt der Wasserschieber mehr Wasser auf



Praktische Ersatzkassette


  • Umweltschonend durch Müllvermeidung

  • Kostensparend


Einfach auszutauschen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

500 mm

Breite

27 mm

Höhe

43 mm

Werkstoff

Polypropylen, Zellgummi

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

123,500 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-BLAU-500MM

x 1 St.
Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-ROT-500MM

x 1 St.
Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-GRUEN-500MM

x 1 St.
Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-WEISS-500MM

x 1 St.
Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-GELB-500MM