Escutcheon fitting Cecil
DH-A2-ROS-PC-KH-MAT-BRSHED-POL-D20-L135
Ürün no. 0689152138
EAN 4065746745970
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Parlaklık seviyesi | Cilalı |
Yüzey | Paslanmaz çelik FINISH |
Delikli | PC |
Şunun için uygun: | İç kapılar |
Bağlantı parçası modeli | Tutma sapı/tutma sapı |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Kapı kolu şekli | L |
Rulman Teknolojisi | Sürtünmeli yatak üzerine monteli |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS) | 33-47 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Kare boyutu | 8,5 mm |
Tutma sapı uzunluğu | 135 mm |
Tutma sapı çapı | 20 mm |
Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket | 73 mm |
Rozet çapı | 52 mm |
Rozet kalınlığı | 11 mm |
Delik mesafesi | 0 mm |