Esnek yalıtım borusu

KABLO IZOLASYON BORUSU-PLS-SİYAH-NW13

Ürün no. 077199013

EAN 4011231772433

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Esnek yalıtım borusu

Ürün no. 077199013

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Robust permanent solution for demanding environments - can be used in temperatures up to 120 °C, UV and weather resistant as well as chemical resistant
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Siyah

Nominal genişlik

13 mm

Dış çap

15,8 mm

İç çap

12,7 mm

Alev alabilirlik

UL94 uyarınca kendinden sönümlü

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 120 °C

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Halojen içermez

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler