Essuie-glace arrière de voiture
Essuie-glace arrière de voiture de tourisme
Register now and access more than 60,000 products
Changements rapides et faciles
Grâce aux adaptateurs pré-montés et aux raccords simples
Longue durée de vie
Grâce au bord d'essuie-glace à usure réduite
Excellente visibilité, y compris dans des conditions météorologiques extrêmes
Revêtement sans accroc
Type A
- Pression d'application uniforme sur chaque point de la zone à essuyer, ce qui évite les zones d'usure prononcée
- Adaptateurs pré-montés en fonction des raccords spécifiques du véhicule pour un montage facile
Type D
- La conception correspond à l'apparence de l'équipement d'origine
- Montage simple et sécurisé sur le véhicule grâce à l'interface intégrée du balai d'essuie-glace
Type K
- Technologie éprouvée sur les essuie-glaces avant
- Installation simple et sécurisée grâce aux adaptateurs pré-montés
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 300 mm |
Longueur en pouces | 12 in |