Essuie-glace pour véhicules commerciaux
Essuie-glace pour poids-lourds et utilitaires
BLISTER 1 ESSUIE GLACE PL 650MM-BUSE
Art. N° 0848080653
EAN 4052703928248
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Double protection anticorrosion
Grâce aux pièces en métal zingué et à la peinture protectrice
Nettoyage sans traces
Même les microgouttelettes sont éliminées grâce à la double micro-arête coupée à exactement 1/100 mm
Lame en caoutchouc hautement résistante
Aux influences environnementales comme les UV et l'ozone
Fiches de données de sécurité(X)
Véhicules utilitaires
Longueur | 650 mm |
Matière | Métal |
Numéro de comparaison | SWF VM206 (Valeo), Bosch 3397001725, Bosch Kurznummer 725, Champion X65W, Trico TX653 |
Poids du produit (par pièce) | 271,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!