Etagère Pour grand rayonnage automontable

Panneau pour rayonnage automontable grande étagère
TABLETTE-ETAG-SS-BOULON-GDE-PORTEE-600MM

Art. N° 0957589057
EAN 4056807492858

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Etagères résistantes pour le stockage de marchandises lourdes et volumineuses, destinées à l'extension de grands rayonnages
  • Barres de renfort servant de traverse longitudinale dans la conception zinguée

  • Aucune armature supplémentaire requise

  • Positionnement facile avec trois languettes d'attache (montage sans outil)

  • Portée d'étagère 16 mm P4
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Accrocher les barres étagées avec les languettes d'attache à la hauteur souhaitée sur le support de cadre, placer les étagères sur les barres de renfort et fixer les tablettes avec les goupilles d'arrêt fournies.

Largeur

1695 mm

Hauteur

70 mm

Profondeur

600 mm

Matière

Acier / bois

Finition

Zingué

Capacité de charge

350 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rayonnage automontable grand compartiment

STRGSHLF-PLGA-LARGECMP-2000X1695X600MM

Rayonnage emboîtable robuste avec 5 panneaux pour marchandises lourdes et encombrantes dans les entrepôts, les ateliers et les usines
x 1 pcs
Rayonnage automontable grand compartiment

GRANDE ÉTAGÈRE ENFICHABLE

Rayonnage emboîtable robuste avec 5 panneaux pour marchandises lourdes et encombrantes dans les entrepôts, les ateliers et les usines
x 1 pcs