Etai réglable pour chassis de porte

Etai réglable pour chassis de porte
ÉTRÉSILLON DE CHÂSSIS DE PORTE

Art. N° 071567 35
EAN 4053479588483

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Installation rapide :
  • Pour l'installation d'encadrements de porte avec de la colle, de l'adhésif ou de la mousse

  • Adapté à tout type de porte

  • Aucun clouage dans la structure

  • Léger, très maniable

  • Élimination des charges supplémentaires ; des surfaces en liège empêchent le bosselage et l'endommagement du cadre de la porte
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de serrage min./max.

570-960 mm

Poids du produit (par pièce)

1000 g