Etai télescopique universel court

Etai télescopique universel court

Art. N° 0962980980
EAN 4061975271273

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Aide au montage universelle pour les travaux avec un dégagement limité.
  • Joints à rotule et patins en caoutchouc antidérapants permettant un positionnement en diagonale jusqu'à un angle de toit de 25°

  • Réglage en continu

  • Commande à une main

  • Conception robuste
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé pour fixer les plaques de plâtre, les écarteurs de cadre et pour une protection antidérapante dans le véhicule.

Capacité de charge

45 kg

Longueur min./max.

87-148 cm

Pente de toit max.

25 Degré

Poids du produit (par pièce)

1200 g