Étanchéité des clous et vis Pour les exigences élevées
STAMISOL Tampon d'étanchéité clous et vis
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
A utiliser avec ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Base adhésive | Acrylique |
Couleur | Noir |
Epaisseur totale | 6 mm |
Longueur | 60 mm |
Largeur | 80 mm |
Résistance aux UV | Oui |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Résistance thermique max. | 70 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Sans solvant | Non |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | espace de stockage sec, 20°C |
Nombre de pièces | 177 PCS |