Etrier de support, simple

Collier pour tuyaux creux à simple boucle
ATTACHE À SELLE-24-25 M25

Art. N° 059290024
EAN 4011231496544
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
Domaine d'application

Pour la fixation des tuyaux creux (p. ex. tuyaux d'installation électrique flexibles, tuyaux de chauffage) sur le béton brut, dans les fentes murales, etc.

Convient pour diamètre de tuyau extérieur min./max. (ØD)

24-25 mm

Diamètre du trou (RL)

6,1 mm

Largeur de bande (B)

20 mm

Épaisseur de bande (t)

1,5 mm

Longueur (L)

56 mm

Hauteur (H)

22,5 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clou à frapper Avec grand collier

BLT-MANFSTNG-UNTHR-FLGD10-4X18MM

Avec grand collier
x 1000 pcs
Outil de pose Pour clou à frapper

OUTIL-A-FRAPPE-4

x 1 pcs