Euro vida, havşa başlı, tip A

SCR-EURO-CS-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Ürün no. 027656314

EAN 4038898564898

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Euro vida, havşa başlı, tip A

Ürün no. 027656314

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Nikel kaplamalı çelik. Mobilya imalatında gizlenmiş menteşelerin, klasik menteşelerin, uzatmaların ve bağlantı elemanlarının bağlanması için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

5,0 mm çapında bir delik ile ön delme

Nominal çap (d)

6,3 mm

Uzunluk (l)

14 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa çapı (dh)

7,4 mm

Vida başı yüksekliği (k)

1,8 mm

Kafa ayrıntıları

Tip A

Vida iç yolu

AW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Göbek çapı

4,0 mm

Uç şekli

Düz

Min. vidalama açısı

45 Derece

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Nikel kaplamalı

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Bağlantı parçası, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, Mobilya

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler