Euro vida, havşa başlı, tip A
SCR-EURO-SMALCS-Z2-(E2J)-6,3X11
Ürün no. 027616311
EAN 4038898564911
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
5,0 mm çapında bir delik ile ön delme
![]() | |
Nominal çap (d) | 6,3 mm |
Uzunluk (l) | 11 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 6,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 1,8 mm |
Kafa ayrıntıları | Tip A |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Göbek çapı | 4,0 mm |
Uç şekli | Düz |
Min. vidalama açısı | 45 Derece |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste |
Uygulama alanı | Bağlantı parçası, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, Mobilya |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!