Extension VARIFIX®

Pièce de rallonge VARIFIX
VERLENGELEMENT VOOR L-VORM
VARIFIX

Art. N° 08625130
EAN 4038898342397
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour l'extension des équerres de fixation en L

Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Non compatible avec la version pour charges lourdes du support de montage de conduite d'air en L

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Longueur (L)

208 mm

Largeur (B)

30 mm

Épaisseur (t)

2,5 mm

Diamètre du trou rond (RL)

4,2 mm

Longueur du trou oblong (LL)

24 mm

Largeur du trou oblong (LB)

8,5 mm

Entraxe (LA1)

42 mm

Distance de trou 2 (LA2)

19 mm

Distance de trou 3 (LA3)

14 mm

Poids

133 g

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant