Extension coudée 1/2 pouce
Extension coudée 1/2 pouce
Art. N° 0712138101
EAN 4045727992203
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Norme : DIN 3123, ISO 3316
- Surface : Chromée
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : tête carrée 1/2 pouce
- Mouvement angulaire jusqu'à 8°
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux dans les endroits difficiles à atteindre
![]() | |
Entrainement (S2) | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte (S1) | 1/2 pouce |
Type d'empreinte | Quatre pans extérieurs |
Longueur (L) | 46 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 23 mm |