Extension coudée 1/2 pouce

Extension coudée 1/2 pouce
RALLONGE 1'/2', 150MM

Art. N° 071513 41

EAN 4011231728805

Prix affichés aux clients après connexion
Extension coudée 1/2 pouce

Art. N° 071513 41
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
  • Norme : DIN 3123, ISO 3316

  • Surface : Chromée

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : tête carrée 1/2 pouce

  • Mouvement angulaire jusqu'à 8°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux dans les endroits difficiles à atteindre

Entrainement (S2)

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte (S1)

1/2 pouce

Type d'empreinte

Quatre pans extérieurs

Longueur (L)

150 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

24 mm