External connecting flange, flexible

External connecting flange, flexible

Art. N° 0875626731

EAN 4062856620746

Prix affichés aux clients après connexion
External connecting flange, flexible

Art. N° 0875626731

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Butyl flange for connecting the seal for floor-to-ceiling windows and doors.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique (Basis)

Caoutchouc butyle

Largeur (B)

200 mm

Longueur (L)

300 mm

Epaisseur totale (S)

7 mm

Design

Montable des deux côtés, En une pièce

Classe du matériau de construction

B2

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / au sec, à température ambiante

Couleur

Gris

Poids du produit (par pièce)

130,000 g

Conditions d'application

surface ferme, sèche, exempte de poussière et de graisse

Épaisseur du composé butyl

1 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau de pression Silicone EUROFAST

EUROFAST-ANDRUECKROLLE-SILIKON-40MM

Rouleau de pression standard pour le pressage de lignes de soudure/tôles de couverture se chevauchant
x 1 pcs
1C PUR liquid plastic

FLUDPLA-(PRO 250)-6KG

Würth FLK PRO 250 is a UV-resistant, semi-thixotropic, highly elastic and durable, one-component, solvent-based liquid waterproof membrane based on polyurethane,
which hardens to a seamless, durable, hydrolysis-resistant
and breathable sealing membrane. It is ideal for vertical surfaces, inclines and connecting work. Würth FLK PRO 250 is based on pure, hydrophobic, elastomeric polyurethane resins with excellent mechanical, chemical and thermal properties. Hardens in reaction with moisture in the air and substrate.
x 1 pcs
Rub butyle, mat étan non tissé strat

SEALTPE-BUTYL-EX-FLEECELAMI-150MMX15M

Butyl tape with one-sided synthetic fleece laminate.
x 2 pcs
Colle structurale POWER SPUR

STRUCADH-POWER SPUR-310ML

Heavy-duty, elastic hybrid structural adhesive.
x 24 pcs
Colle haute résistance Multi

COLLE MULTIKRAFT

Colle haute résistance à séchage très rapide
Colle structurale Bond and Seal Top

STRUCADH-KD-TOP-GREY-310ML

Hybrid adhesive for bonding and sealing
Primaire à pulvériser High Tack

SPRPRIM-(HIGH TACK)-500ML

Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.
Colle de raccordement ALL-IN-ONE

COLLE RACCORD ALL IN ONE 310 ML

Pour l'étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l'air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.
Colle pour ruban flexible

ADH-PLA-FLEXTAPE-CARTRIDGE-310ML

Colle spéciale pour coller de façon sûre et durable les rubans flexibles actifs Würth SK et Vario
Colle pour ruban flexible

ADH-PLA-FLEXTAPE-POUCH-600ML

Colle spéciale pour coller de façon sûre et durable les rubans flexibles actifs Würth SK et Vario
Colle structurale POWER SPUR

STRUCADH-(POWER SPUR)-600ML

Heavy-duty, elastic hybrid structural adhesive.
x 12 pcs
Primaire à pulvériser High Tack

SPRPRIM-(HIGH TACK)-13KG

Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.