External connecting flange, flexible
External connecting flange, flexible
Cod. art. 0875626731
EAN 4062856620746
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Base chimica (Basis) | Gomma naturale butilica |
Larghezza (B) | 200 mm |
Lunghezza (L) | 300 mm |
Spessore complessivo (S) | 7 mm |
Esecuzione | Montaggio su ambo i lati, Monopezzo |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 30 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 100 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / asciutto, a temperatura ambiente |
Colore | Grigio |
Peso prodotto (per pezzo) | 130,000 g |
Condizioni per applicazione | superficie salda, asciutta, priva di polvere e grasso |
Spessore massa butilica | 1 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.