External connecting flange, flexible

CONFLG-FLEX-1SD-300X200X7MM

Ürün no. 0875626731

EAN 4062856620746

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
External connecting flange, flexible

Ürün no. 0875626731

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Connecting flange for connecting the seal on floor-to-ceiling windows and doors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kimyasal baz (Basis)

Butil doğal kauçuk

Genişlik (B)

200 mm

Uzunluk (L)

300 mm

Toplam kalınlık (S)

7 mm

Tasarım

Her iki tarafa da monte edilebilir, Tek parça

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / kuru, oda sıcaklığında

Renk

Gri

Ürün ağırlığı (parça başına)

130,000 g

Uygulama koşulları

sert yüzey, kuru, toz ve yağdan arındırılmış

Butil bileşik kalınlığı

1 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Montaj yapıştırıcısı POWER SPUR

STRUCADH-(POWER SPUR)-600ML

Heavy-duty, elastic hybrid structural adhesive.
x 12 ad.
Sprey astar boya High Tack

SPRPRIM-(HIGH TACK)-13KG

Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.
x 1 ad.
Bağlantı yapıştırıcısı, All-in-One

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Düzeltme rulosu, EUROFAST, silikon

EUROFAST-ANDRUECKROLLE-SILIKON-40MM

Standard pressure roller for pressing overlapping welding lines/roof sheeting
x 1 ad.
1C PUR liquid plastic

FLUDPLA-(PRO 250)-6KG

Würth FLK PRO 250 is a UV-resistant, semi-thixotropic, highly elastic and durable, one-component, solvent-based liquid waterproof membrane based on polyurethane,
which hardens to a seamless, durable, hydrolysis-resistant
and breathable sealing membrane. It is ideal for vertical surfaces, inclines and connecting work. Würth FLK PRO 250 is based on pure, hydrophobic, elastomeric polyurethane resins with excellent mechanical, chemical and thermal properties. Hardens in reaction with moisture in the air and substrate.
x 1 ad.
Bütil bant, polar katmanlı

SEALTPE-BUTYL-EX-FLEECELAMI-150MMX15M

Butyl tape with one-sided synthetic fleece laminate.
x 2 ad.
Montaj yapıştırıcısı POWER SPUR

STRUCADH-POWER SPUR-310ML

Heavy-duty, elastic hybrid structural adhesive.
x 24 ad.
Yüksek mukavemetli yapıştırıcı

MULTİ KUVVETLİ-HIZLI YAPIŞTRCI.BEJ 310ML

Çok hızlı, yüksek mukavemetli yapıştırıcı
Montaj yapıştırıcı Bond and Seal Top

STRUCADH-KD-TOP-GREY-310ML

Hybrid adhesive for bonding and sealing
Sprey astar boya High Tack

SPRPRIM-(HIGH TACK)-500ML

Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.