External connecting flange, flexible
CONFLG-FLEX-2SD-300X200X7MM
Ürün no. 0875626732
EAN 4062856824694
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz (Basis) | Butil doğal kauçuk |
Genişlik (B) | 200 mm |
Uzunluk (L) | 300 mm |
Toplam kalınlık (S) | 7 mm |
Tasarım | Sol/sağ, İki parça |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 100 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / kuru, oda sıcaklığında |
Renk | Gri |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 130,000 g |
Uygulama koşulları | sert yüzey, kuru, toz ve yağdan arındırılmış |
Butil bileşik kalınlığı | 1 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!