External connection flange EPDM

CONFLG-FLEX-EPDM-2SD-400X200X2MM

Ürün no. 0875626741

EAN 4068362152504

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
External connection flange EPDM

Ürün no. 0875626741

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kimyasal baz (Basis)

Etilen propilen dien doğal kauçuk

Genişlik (B)

200 mm

Uzunluk (L)

400 mm

Toplam kalınlık (S)

7 mm

Tasarım

Her iki tarafa da monte edilebilir, Tek parça

İnşaat malzemesi sınıfı

B1 - Düşük yanıcılığa sahip

Min./maks. işlem sıcaklığı

-10 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 150 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / kuru depolama alanı, orijinal kabında

Renk

Siyah

Ürün ağırlığı (parça başına)

251,5 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler