Extracteur d'écrou 1/2 pouce, JAW

Douille extracteur de vis et écrous 1/2 pouce JAW
DOUILLE 27MM COFFRET EXTRACTEUR ECRO

Art. N° 096513 927

EAN 4045989314195

Prix affichés aux clients après connexion
Extracteur d'écrou 1/2 pouce, JAW

Art. N° 096513 927
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
Profil spiralé conique


  • 6 flux abrasifs permettent une préhension robuste, même sur les éléments de fixation complètement vissés

  • Conçu en acier au chrome-molybdène

  • Entraînement carré ½ pouce
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux de réparation ou de désassemblage au sein de tous les ateliers automobiles (véhicules de tourisme et utilitaires), de serrurerie, de travaux des métaux, etc.

Entrainement

1/2 pouce

Empreinte

27 mm

Longueur (L1)

34 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

35 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

27 mm

Profondeur de clé à douille (t)

16 mm

Finition

Phosphaté

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cliquet réversible 1/2 pouce avec inversion du levier

CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 1/2
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu décrous de douille spiralée 1/2 pouce, 14 pièces

COFFRET EXTRACTEUR ECROUS, VIS

Pour extraire les vis à têtes rondes et les écrous