FLEXEN® Kältekautschuk 2 m Schlauch selbstklebend
FLEXEN Kältekautschuk 2 m Schlauch selbstkl.
DAEMMST-KAELTKAUTS-SK-OVERLAP-09X22MM
Art.-Nr. 0869909222
EAN 4061975363398
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Durch die hohe Flexibiliät leicht zu verarbeiten, kann einfach über Rohre und Bögen geschoben werden
- Wirkt ohne chemische Zusätze antimikrobiell und schützt so vor Mikroorganismen und Schimmel
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von Kälte-/Klimaleitungen.
Werkstoff | Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks |
Farbe | Schwarz |
Rohrdurchmesser | 22 mm |
Dämmstoffstärke | 9 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 85 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,037 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min. | 7000 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | nach DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
| Wärmeleitfähigkeit (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,036 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,038 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) | 0,044 W/(m x K) |
| –30 °C | –20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!