FLEXEN soğuk yalıtım kauçuk, devamlı levha
FLEXEN soğuk yalıtım kauçuk, devamlı levha
Ürün no. 0869820019
EAN 4056807251516
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Sentetik kauçuk esaslı kapalı gözeli köpük |
Renk | Antrasit |
Yalıtım malzemesi kalınlığı | 19 mm |
Genişlik | 1 m |
Uzunluk | 10 m |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -50 - 85 °C |
Isı iletkenliği λ | 0,037 W/(m*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | 10°C'de, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Min. su buharı difüzyonu direnç faktörü değeri µ | 7000 |
Su buharı difüzyonu direnç koşulları | DIN EN 13469/DIN EN 12667 ile uyumlu |
İnşaat malzemesi sınıfı, plaka | C-s3, d0 - Normal koşullarda yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN EN 13501'e uygun |
Korozyon riski | Gereksinimleri karşılar |
Korozyon riski koşulları | DIN 1988-200'e uygun |
Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1) | Evet |
Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1) | Evet |
REACH uyarınca SVHC < %0,1 | Evet |
Bor tris-(2-karboksietil)-fosfin içermez (< %0,1) | Evet |
Polibromlu difenil eterler içermez (< %0,1) | Evet |
Polibromlu bifeniller içermez (< %0,1) | Evet |
Bor bileşikleri içermez (< %0,1) | Evet |
Kurşun içermez (< %0,1) | Evet |
Kalay içermez (< %0,1) | Evet |
Hurda lastik granülleri içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!