FLEXEN soğuk yltm.kauçuk, 2 m hortum, kndn.ypşknl.

FLEXEN soğuk yltm.kauçuk, 2 m hortum, kndn.ypşknl.

Ürün no. 0869909222

EAN 4061975363398

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
FLEXEN soğuk yltm.kauçuk, 2 m hortum, kndn.ypşknl.

Ürün no. 0869909222

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Optimum adhesion of self-adhesive hoses
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Sentetik kauçuk esaslı kapalı gözeli köpük

Renk

Siyah

Boru çapı

22 mm

Yalıtım malzemesi kalınlığı

9 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 85 °C

Isı iletkenliği λ

0,037 W/(m*K)

Isı iletkenliği λ koşulları

40°C'de

Min. su buharı difüzyonu direnç faktörü değeri µ

7000

Su buharı difüzyonu direnç koşulları

DIN EN 13469/DIN EN 12667 ile uyumlu

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Natural rubber wrapping tape anthracite

WRAPGTPE-COLDRBR-50MMX15MX3MM

Yalıtım bıçağı, düz

CTR-BLADE-PLANE

Ideal for cutting various insulating materials.
x 1 ad.
FLEXEN yapıştırıcı

ADH-INSU-BRUSHCAN-220G

For FLEXEN® rubber foam heat insulation S2, rubber foam refrigeration insulation plus, rubber foam refrigeration insulation, PE, PE stable, compact eccentric block