FLEXEN yapıştırıcı

FLEXEN yapıştırıcı

Ürün no. 0892100062

EAN 4099618786594

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
FLEXEN yapıştırıcı

Ürün no. 0892100062
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
For FLEXEN® rubber foam heat insulation S2, rubber foam refrigeration insulation plus, rubber foam refrigeration insulation, PE, PE stable, compact eccentric block

Kap

Fırça kutusu

İçerik

260 ml

REACH uyarınca SVHC < %0,1

Evet

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Hidrokarbon plastikleştiriciler içermez (< %0,1)

Evet

Çözücü içermez (< %1)

Hayır

Kurşun içermez (< %0,1)

Evet

Kadmiyum içermez (< %0,1)

Evet

Krom VI bileşikleri içermez (< %0,1)

Evet

Halojen içermez (< %0,1)

Hayır

Polibromlu bifeniller içermez (< %0,1)

Evet

Polibromlu difenil eterler içermez (< %0,1)

Evet

Hurda lastik granülleri içermez

Evet

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler