FSK sistem yapıştırıcı

FSK SİSTEM YAPIŞTIRICI BEYAZ 200G

Ürün no. 0892100091

EAN 4050641974716

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
FSK sistem yapıştırıcı

Ürün no. 0892100091
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
Plastik pencere konstrüksiyonu, sıhhi tesisat, teşhir ve tabela konstrüksiyonunda sert PVC'ye soğuk kaynak uygulamak için.

Kullanıcı dostu


Titsotropik ortam dikey uygulamalarda damlamayı önler.



İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur


  • Hava koşullarına karşı dayanıklı birleşme sağlar

  • UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır


Kısa kürleşme süresi


İleri yüzey işlemleri için hemen hazır hale gelir.



Ortam koşullarına karşı mükemmel dayanıklılık


  • Su, yağ, benzin ve alkole karşı dayanıklıdır

  • Seyreltilmiş asit ve alkali çözeltilere karşı kısa süreli dayanıklıdır


Silikon içermez

Not

Renolit film yüzeylerine ilave profil bağlarken ilave profillerin pencere profili üzerinde düz bir şekilde durduğundan ve film yüzeyinde hiçbir yapıştırıcı jel olmadığından emin olunmalıdır. Bu, yapıştırıcı yeterince kürleşmeden önce yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında akrilik tabakasında baloncuk oluşmasına neden olabilir.



Basınç borularında kullanılmamalıdır.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Sert PVC'den tüm ilave profil, açılı dolgu macunu ve kapak şeritlerinin birleştirilmesi için. Oluklar, borular gibi PVC borularına soğuk kaynak.

İçerik ağırlığı

200 g

Kimyasal baz

Vinil klorür polimer

Renk

Beyaz

Koku/oda kokusu

Özellik

Akışkanlık

4000 mPas

Akışkanlık koşulları

23°C'de

Kürleme süresi/koşullar

24 h/ 20°C'de

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 130 °C

Min. parlama noktası

-14 °C

Min./maks. fonksiyonel dayanım

2-4 dak

Maks. fonksiyonel dayanım

4 dak

Metretül/koşullar başına uygulama miktarı

8 g/m / 20 mm genişlikte sürme için

Yüzey yapıştırma için maks. uygulama miktarı

400 g/m²

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / 15°C - 25°C arasında

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Çözücü içermez

Hayır

Silikon içermez

Evet

Dayanıklı olduğu ortamlar

Alkol, Petrol, Yağ, Su

İçerik

204,08 ml

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Seyreltilmiş alkali çözeltisi, Seyreltilmiş asitler

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temizleyici, tip 10

FSK SIST.YAP.İÇİN TEMİZLEYİCİ 1000ML

Slightly softening cleaning agent for profiles in white rigid PVC in plastic window construction
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 0
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler