FT 20 A quincaillerie pour porte pliante

Kit de porte pliante FT 20 A pour portes en bois
SHIEBTRBESHLG-FATR-FT20A-HOLZTUER

Art. N° 0684563001
EAN 4024835072373
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Quincaillerie pour porte pliante à montage latéral. La porte est fixée au caisson d'un côté à l'aide de charnières invisibles.
  • Guidage uniquement sur la tablette supérieure du caisson

  • Pas de rail de guidage sur la base inférieure

  • La porte se ferme à fleur de la base

  • Réglage facile des portes

  • Réglage en hauteur à excentrique ±2 mm

  • Réglage de profondeur : 2 mm

  • Rail de guidage de couleur neutre facile à couper à la bonne longueur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux portes en bois droite et gauche

Capacité de charge

20 kg

Convient pour largeur de porte max.

450 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2000 mm

Réglage de hauteur

+/- 2mm

Matière

Acier / fonte de zinc

Finition

Nickelé

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail de guidage Pour quincaillerie pour porte pliante FT 20 A

SHIEBTRBESHLGFATRFHRNGSHNSILBER1180

x 1 pcs