Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

Cod. art. 0681001175

EAN 4056807493688

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

Cod. art. 0681001175

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 65 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Con strisce autoadesive

Peso per m²

290 g

Lunghezza rotolo

26 m

Larghezza rotolo

2,5 m

Superficie

65 m²

Numero rotoli per pallet

40 PZ

Materiale

Pile di poliestere

Resistenza temperatura min/max

-40 a 100 °C

Spessore

0,5 mm

Per copertura provvisoria

12 Mesi

Resistenza ai raggi UV

Permanente

Colore

Giallo limone

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B-s2, d0 - Bassa infiammabilità / conforme alla norma DIN EN 13501

Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo

0,05 m / in conformità alla norma DIN EN 12572 C

Resistente alla penetrazione dell'acqua

W1

Resistenza alla lacerazione (longitudinale)

200 N

Resistenza alla lacerazione (trasversale)

180 N

Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm

280 N

Resistenza alla trazione trasversale su 50mm

280 N

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adesivo STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

Cartuccia da 310 ml. Circa 6-8 metri lineari con cordone di 6 mm per cartuccia. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
Adesivo STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Disponibile in contenitore da1,9 litri o 5,0 litri. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
Adesivo STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

Disponibile in contenitore da1,9 litri o 5,0 litri. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.