Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP
FCNGSHT-STAMISOL-FA-POP-2T-RED
Ürün no. 0681001176
EAN 4056807493695
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Kendinden yapışkanlı şeritler ile |
m² başına kaplama ağırlığı | 290 g |
Rulo uzunluğu | 26 m |
Rulo genişliği | 2,5 m |
Alan | 65 m² |
Palet başına rulo sayısı | 40 ADET |
Malzeme | Polyester kumaş |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 100 °C |
Kalınlık | 0,5 mm |
Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk | 12 Ay |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Kalıcı |
Renk | Kırmızı, 0 - geçerli değil |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | B-s2, d0 - Düşük yanıcılığa sahip / DIN EN 13501'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 0,05 m / DIN EN 12572 C ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 200 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 180 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 280 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 280 N |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!