Facade sheet STAMISOL Safe One

Facade sheet STAMISOL Safe One

Ürün no. 0681001199

EAN 4056807916149

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Facade sheet STAMISOL Safe One

Ürün no. 0681001199

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 53 m2

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Non-combustible façade membrane in black, for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of 50 mm
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Kendinden yapışkanlı şeritler olmadan

m² başına kaplama ağırlığı

310 g

Rulo uzunluğu

20 m

Rulo genişliği

265 cm

Alan

53 m²

Palet başına rulo sayısı

25 ADET

Malzeme

Cam elyaf

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 250 °C

Kalınlık

0,24 mm

Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk

2 Ay

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Kalıcı

Renk

Siyah

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

A2, s1 d0 - Yanmaz / DIN EN 13501'e uygun

Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar

0,12 m / DIN EN 12572 C ile uyumlu

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

220 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

220 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

1400 N

50 mm'de bir enine germe kuvveti

1300 N

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapıştırıcı, STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
STAMCOLL SAFE adhesive

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-SAFE-310ML

Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane
x 20 ad.