Façade sheet WÜTOP Mono Façade

Façade sheet WÜTOP Mono Façade

Art. N° 0681001073

EAN 4068362058707

Prix affichés aux clients après connexion
Façade sheet WÜTOP Mono Façade

Art. N° 0681001073

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 75 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Façade membrane for back-ventilated façade constructions with cladding with a joint width of up to 20 mm and an open joint proportion of 20 %
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

2 épaisseurs, Avec deux bandes auto-adhésives

Poids du revêtement par m²

111 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

1,5 m

Zone

75 m²

Nombre de roues par palette

33 PCS

Matière

Toile en polypropylène

Épaisseur

0,4 mm

Convient aux toitures/couvertures provisoires

12 Semaines

Résistance aux UV

Permanent

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Couleur

Noir

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

130 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

170 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

150 N

Force de traction transversale à 50 mm

110 N

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cloueur ST 54

MARTEAU AGRAFEUR ST54

Cloueur professionnel robuste avec manche ergonomique pour agrafes d'une longueur de 14 mm maximum.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau-agrafeur ST 11 ergonomique

MARTEAU AGRAFEUR ST11

Cloueur ergonomique professionnel pour agrafes d'une longueur de 10 mm maximum.
x 1 pcs
Rouleau de pression Silicone EUROFAST

EUROFAST-ANDRUECKROLLE-SILIKON-40MM

Rouleau de pression standard pour le pressage de lignes de soudure/tôles de couverture se chevauchant
x 1 pcs
Ruban détanchéité pour clous PE

NLSEALTPE-PE-WHITE-3X70MM-20M

Ruban d'étanchéité pour assurer le scellement des points de pénétration des clous, agrafes et vis sur les membranes sous-jacentes et les films de protection de toit, ainsi que sur les pare-vapeur et freins-vapeur.
x 4 pcs
Ruban détanchéité pour clous PE

NLSEALTPE-DBSIDE-PE-WHITE-3X70MM-30M

Ruban d'étanchéité pour assurer le scellement des points de pénétration des clous, agrafes et vis sur les membranes sous-jacentes et les films de protection de toit, ainsi que sur les pare-vapeur et freins-vapeur.
x 7 pcs
Assembly adhesive Luwi Tack 525

ASMBYADH-(LUWI-TACK-525)-290ML

Hybrid-based adhesive for construction films, sealing tapes and vapour barriers
Assembly adhesive Luwi Tack 525

ASMBYADH-(LUWI-TACK-525)-600ML

Hybrid-based adhesive for construction films, sealing tapes and vapour barriers
x 12 pcs
Primaire EURASOL® AdhesionPlus SK

UNDRCOAT-EURASOL-PRIMER-PLUS-SK-1000G

Pré-revêtement sans solvant pour une meilleure adhérence des rubans adhésifs Eurasol®, butyle et bitume sur les surfaces minérales et absorbantes.
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

RUBAN-(EURASOL-MAX)-60MM

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-190-95/95

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 2 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-MAX)-100-50/50

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 2 pcs
Bande adhésive Eurosol® façade

ADHSEALTPE-EURASOL-FCDE-W60MM-L25M

Produit Premium avec force d'adhérence extrêmement forte pour le collage de films de façade
x 4 pcs