Façade sheet WÜTOP Mono Façade
Façade sheet WÜTOP Mono Façade
Ürün no. 0681001073
EAN 4068362058707
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | 2 kat, İki kendinden yapışkanlı şerit ile |
m² başına kaplama ağırlığı | 111 g |
Rulo uzunluğu | 50 m |
Rulo genişliği | 1,5 m |
Alan | 75 m² |
Palet başına rulo sayısı | 33 ADET |
Malzeme | Polipropilen kumaş |
Kalınlık | 0,4 mm |
Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk | 12 Hafta |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Kalıcı |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Renk | Siyah |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 130 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 170 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 150 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 110 N |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!