Fałdowany pierścień z włókniny szlifierskiej
Fałdowany pierścień z włókniny szlifierskiej
WLOKNINA 125X50MMXM14 P=80 POMARAN
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Nadaje się do użytku z polerką, szlifierką kątową o płynnie regulowanej prędkości lub szlifierką do szwów
Z gwintem M14
Praktycznie bezśladowe matowanie liniowe na wszystkich materiałach
Składana włóknina szlifierska
Wyjątkowo długa żywotność w porównaniu ze zwykłymi walcami szlifierskimi
Podwójna impregnacja
Łatwe przypisanie struktury miałkości
Oznaczenie barwne
Prędkość obwodowa zależy od używanej maszyny, ale nie może przekraczać 3200 obr./min. Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno. Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia. Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.
Materiały dodatkowe(X)
- Matowanie bezcieniowe, szczotkowanie, polerowanie i dopasowywania „wstępnie szlifowanych” blach, osiąganie imponujących powierzchni, czyszczenie powłok tlenkowych i usuwanie przebarwienia odpuszczania.
- Obrabiane materiały: Stal kuta, żelazo ciągliwe, żeliwo szare, stal węglowa, stal głębokotłoczna, taśma stalowa, cynk formowany wtryskowo, metale nieżelazne, Cr-Ni i inne stale nierdzewne, a także drewno.
Średnica (Ø) | 125 mm |
Szerokość | 50 mm |
Gwint przyłączeniowy | M14 |
Konstrukcja | Bardzo chropowate |
Rozmiar ziarna | 80 |
Kolor | Pomarańczowy |
Maks. prędkość obrotowa | 3200 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!