FZGBOD-DEKOR-CITR-JUMPER-L4-4035-2006
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-CITR-JUMPER-L4-4035-2006
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen |
Passend für Fahrzeugtyp | Jumper L4/H2 |
Baujahr | ab 2006 |
Radstand | 4035 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 46,600 kg |