FZGBOD-DEKOR-CITR-JUMPY-L2-3122-2007
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-CITR-JUMPY-L2-3122-2007
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen |
Passend für Fahrzeugtyp | Jumpy L2/H1 |
Baujahr | ab 2007 |
Radstand | 3122 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 24,300 kg |