FZGBOD-DEKOR-FORD-CONNECT-L1-2664-2006
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-FORD-CONNECT-L1-2664-2006
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Passend für Fahrzeugtyp | Connect L1/H1 |
Baujahr | ab 2006 |
Radstand | 2664 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 14,500 kg |