FZGBOD-DEKOR-FORD-CONNECT-L2-2912-2006
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-FORD-CONNECT-L2-2912-2006
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Passend für Fahrzeugtyp | Connect L1/H1 |
Baujahr | ab 2006 |
Radstand | 2912 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 16,700 kg |