FZGBOD-DEKOR-FORD-TRANSIT-L2-3300-2014-F
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-FORD-TRANSIT-L2-3300-2014-F
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Passend für Fahrzeugtyp | Transit L2/H2 Frontantrieb |
Baujahr | ab 2014 |
Radstand | 3300 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 32,100 kg |