FZGBOD-DEKOR-FORD-TRANSIT-L3-3750-2006-F
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-FORD-TRANSIT-L3-3750-2006-F
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Passend für Fahrzeugtyp | Transit L3/H2 Frontantrieb |
Baujahr | ab 2006 |
Radstand | 3750 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 36,200 kg |