FZGBOD-DEKOR-HYUNDAI-H350-L2-2425-2016
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-HYUNDAI-H350-L2-2425-2016
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Hyundai |
Passend für Fahrzeugtyp | H350 L2/H2 |
Baujahr | ab 2016 |
Radstand | 3435 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 31,600 kg |