FZGBOD-DEKOR-HYUNDAI-H350-L3-3670-2016
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-HYUNDAI-H350-L3-3670-2016
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Hyundai |
Passend für Fahrzeugtyp | H350 L3/H2 |
Baujahr | ab 2016 |
Radstand | 3670 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 39,600 kg |