FZGBOD-DEKOR-MB-CITAN-V23-L1-2313-2012
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-MB-CITAN-V23-L1-2313-2012
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Passend für Fahrzeugtyp | Citan Kurz |
Baujahr | ab 2012 |
Radstand | 2313 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 9,300 kg |