FZGBOD-DEKOR-MB-SPRINTER-L1-3250-2018
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-MB-SPRINTER-L1-3250-2018
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Passend für Fahrzeugtyp | Sprinter Kompakt L1/H2 |
Baujahr | ab 2018 |
Radstand | 3250 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 26,200 kg |