FZGBOD-DEKOR-MB-VITO-L1-3200-2003
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-MB-VITO-L1-3200-2003
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Passend für Fahrzeugtyp | Vito Kompakt L1/H1 |
Baujahr | ab 2003 |
Radstand | 3200 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 23,500 kg |