FZGBOD-DEKOR-MB-VITO-L2-3200-2014
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-MB-VITO-L2-3200-2014
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Passend für Fahrzeugtyp | Vito Lang L2/H1 |
Baujahr | ab 2014 |
Radstand | 3200 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 26,200 kg |