FZGBOD-DEKOR-MB-VITO-L3-3430-2003
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-MB-VITO-L3-3430-2003
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Passend für Fahrzeugtyp | Vito Extralang L3/H1 |
Baujahr | ab 2003 |
Radstand | 3430 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 28,700 kg |