FZGBOD-DEKOR-NISSAN-KUBISTA-L1-2697-2008
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-NISSAN-KUBISTA-L1-2697-2008
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Nissan |
Passend für Fahrzeugtyp | Kubistar |
Baujahr | ab 2008 |
Radstand | 2697 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10,200 kg |