FZGBOD-DEKOR-PEUG-BOXER-L3-4035-2006
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-PEUG-BOXER-L3-4035-2006
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Peugeot |
Passend für Fahrzeugtyp | Boxer L3/H2 |
Baujahr | ab 2006 |
Radstand | 4035 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 42,100 kg |