FZGBOD-DEKOR-PEUG-PARTNER-L1-2728-2008
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-PEUG-PARTNER-L1-2728-2008
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Peugeot |
Passend für Fahrzeugtyp | Partner L1/H1 |
Baujahr | ab 2008 |
Radstand | 2728 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 14,300 kg |